Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24212.019.0051 Maskinskrue Rund 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB2PDZ 1NA24

APPROVED VENDOR U24212.019.0051 Maskinskrue rund 10-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PDZ Modell: U24212.019.0051Kryssreferanse: 1NA24
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.359-0.334"
Hodehøyde0.137 til 0.123 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0051 Maskinskrue rund 10-32 X 1/2 L, 100PK
35NOK /pakke