Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24211.025.0050 Machine Screw Round 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB9NMB 2EE52

APPROVED VENDOR U24211.025.0050 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NMB Modell: U24211.025.0050Kryssref.: 2EE52 / 127G07

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
54NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.472-0.443"
Hodehøyde0.175 til 0.16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4892
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 588420-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 5/8 L - Pakke med 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32255NOK
GODKJENT LEVERANDØR 588438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.025.0050 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1/2 L, 100PK
54NOK /pakke