Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U22280.037.0001 Hex Nut Steel 2H 3/8-16, 300PK | AB7EXM 22UK89

APPROVED VENDOR U22280.037.0001 Sekskantmutter Stål 2H 3/8-16, 300PK

På lager
Vare: AB7EXM Modell: U22280.037.0001Kryssref: 22UK89
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
658NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Klasse2H
Høyde3 / 8 "
MaterialeStål
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7086
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.037.0001 Sekskantmutter Stål 2H 3/8-16, 300PK
658NOK /pakke