Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22180.137.2400 Gjengestag B7 Vanlig 1-3/8-6 x 2 Fot | AA2LJB 10P682

APPROVED VENDOR U22180.137.2400 Gjenget stang B7 vanlig 1-3/8-6 x 2 fot

På lager
Vare: AA2LJB Modell: U22180.137.2400Kryssreferanse: 10P682
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
609NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde2ft.
Rockwell HardnessC35
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.02
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTotal lengdeRockwell HardnessTemp. OmrådeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 5CXE6 Gjengestag B7 Vanlig 3/8-16x3 fot - pakke med 10 | AE3ETM 5CXE623ft.HRC 25-30Ikke vurdert125,000 kg3 / 8-16UNC-1 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.137.2400 Gjenget stang B7 vanlig 1-3/8-6 x 2 fot
609NOK / enhet