Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22171.112.3600 Gjengestag Gul Sink 1-1/8-12x3 Føtter | AB8EYB 25DL51

APPROVED VENDOR U22171.112.3600 Gjengestag Gul sink 1-1/8-12x3 fot

På lager
Vare: AB8EYB Modell: U22171.112.3600Kryssref: 25DL51
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
716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseB7
FinishGul sink
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet115,000 til 125,000
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
Strekkgrense95,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.82
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22171.112.3600 Gjengestag Gul sink 1-1/8-12x3 fot
716NOK / enhet