Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22170.056.3600 Gjengestag Karbonstål 9/16-18 | AB8UER 29DM87

APPROVED VENDOR U22170.056.3600 Gjengestag Karbonstål 9/16-18

På lager
Vare: AB8UER Modell: U22170.056.3600Kryssreferanse: 29DM87
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
277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseB7
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9 / 16-18
GjengetypeUNF
Strekkgrense95000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9158
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22170.056.3600 Gjengestag Karbonstål 9/16-18
277NOK / enhet