GODKJENT LEVERANDØR U20365.137.3600 Gjengestag Karbonstål 1-3/8-12 | AB8UEQ 29DM86

APPROVED VENDOR U20365.137.3600 Gjengestag Karbonstål 1-3/8-12

På lager
Vare: AB8UEQ Modell: U20365.137.3600Kryssreferanse: 29DM86

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Total lengde3ft.
Temp. OmrådeIkke rangert
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9792
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishTotal lengdeRockwell HardnessStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR U20300.037.8888 Gjengestag Sink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-sink10ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 8-16UNC208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.137.3600 Gjengestag Karbonstål 1-3/8-12
2 704 NOK / enhet