Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20365.112.1200 Gjengestag Sink 1-1/8-12x1 Føtter | AA8QXT 19NM30

APPROVED VENDOR U20365.112.1200 Gjenget stang sink 1-1/8-12x1 fot

På lager
Vare: AA8QXT Modell: U20365.112.1200Kryssreferanse: 19NM30

Få tak i det Mai 6, mandag
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde1ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.112.1200 Gjenget stang sink 1-1/8-12x1 fot
362NOK / enhet