GODKJENT LEVERANDØR U20365.050.9999 Gjengestag Sink 1/2-20x12 Føtter | AA8RMA 19NR49

APPROVED VENDOR U20365.050.9999 Gjenget stang sink 1/2-20x12 fot

Vare: AA8RMA Modell: U20365.050.9999Kryssref: 19NR49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

441NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde12ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-20
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8652
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.050.9999 Gjenget stang sink 1/2-20x12 fot
441NOK / enhet