Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20360.175.1200 Gjengestag Vanlig 1-3/4-12 x 1 fot | AB6XVH 22P391

APPROVED VENDOR U20360.175.1200 Gjenget stang vanlig 1-3/4-12 x 1 fot

På lager
Vare: AB6XVH Modell: U20360.175.1200Kryssreferanse: 22P391
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FARGESvart
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Total lengde1ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.982
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.175.1200 Gjenget stang vanlig 1-3/4-12 x 1 fot
729NOK / enhet