Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20300.112.3600 Gjengestag Sink 1-1/8-7x3 Føtter | AA8RLQ 19NR40

APPROVED VENDOR U20300.112.3600 Gjenget stang sink 1-1/8-7x3 fot

På lager
Vare: AA8RLQ Modell: U20300.112.3600Kryssref: 19NR40

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7876
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.112.3600 Gjenget stang sink 1-1/8-7x3 fot
480NOK / enhet