GODKJENT LEVERANDØR U20300.075.8888 Gjengestag Sink 3/4-10 x 10 Fot | AD7MAX 4FGT3

APPROVED VENDOR U20300.075.8888 Gjengesang sink 3/4-10 x 10 fot

Vare: AD7MAX Modell: U20300.075.8888Kryssreferanse: 4FGT3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

590NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Total lengde10ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7318155051
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishTotal lengdeRockwell HardnessStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR U20300.037.8888 Gjengestag Sink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-sink10ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 8-16UNC208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.075.8888 Gjengesang sink 3/4-10 x 10 fot
590NOK / enhet