GODKJENT LEVERANDØR U20300.075.7200 Gjengestag Sink 3/4-10 x 6 Fot | AD7MAJ 4FGP5

APPROVED VENDOR U20300.075.7200 Gjengesang sink 3/4-10 x 6 fot

Vare: AD7MAJ Modell: U20300.075.7200Kryssreferanse: 4FGP5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

538NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.36
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishTotal lengdeRockwell HardnessStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR U20300.037.8888 Gjengestag Sink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-sink10ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 8-16UNC208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.075.7200 Gjengesang sink 3/4-10 x 6 fot
538NOK / enhet