GODKJENT LEVERANDØR U20200.137.3600 Gjengestag Vanlig 1-3/8-6x3 Føtter | AA8RKL 19NR13

APPROVED VENDOR U20200.137.3600 Gjenget stang vanlig 1-3/8-6x3 fot

På lager
Vare: AA8RKL Modell: U20200.137.3600Kryssref: 19NR13

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

862NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.03
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 533700G Gjengestag Vanlig 1/2-6x6 fot | AE6VUU 5VJU5 533700G6ft.9000 kg1 / 2-6Coil110,000 psi829NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 533710G Gjengestag Vanlig 3/4-4 1/2x6 fot | AE6VUW 5VJU7 533710G6ft.18,000 kg3/4-4 1/2Coil110,000 psi1 559 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.137.3600 Gjenget stang vanlig 1-3/8-6x3 fot
862NOK / enhet