Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17567.037.0100 U-Bolt 3/8-16X1 1/2X2 1/2, 10PK | AD3BNB 3XTA7

APPROVED VENDOR U17567.037.0100 U-Bolt 3/8-16X1 1/2X2 1/2, 10PK

På lager
Vare: AD3BNB Modell: U17567.037.0100Kryssreferanse: 3XTA7
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
620NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1"
Innvendig lengde2.5 "
Innvendig bredde1.5 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0100 U-Bolt 3/8-16X1 1/2X2 1/2, 10PK
620NOK /pakke