Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17381.000.0300 S Krok Rustfritt Stål 3 L Åpning 7/16, 5PK | AC4EFN 2ZDL5

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Krok Rustfritt stål 3 L Åpning 7/16, 5PK

På lager
Vare: AC4EFN Modell: U17381.000.0300Kryssreferanse: 2ZDL5
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
299NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
FinishIngen ferdig
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H7 / 8 "
Krokøye inni W57 / 64 "
Krokåpning7 / 16 "
Lengde3"
MaterialeRustfritt stål
Åpningsstørrelse7 / 16 "
Total lengde3"
Bredde1.5 "
WireDia.0.315 "
Arbeidsbelastningsgrense130 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3416
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Krok Rustfritt stål 3 L Åpning 7/16, 5PK
299NOK /pakke