Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17381.000.0150 S Krok Rustfritt Stål 1-1/2L Åpning 17/64, 25PK | AC4EFK 2ZDL2

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S Krok Rustfritt stål 1-1/2L Åpning 17/64, 25PK

På lager
Vare: AC4EFK Modell: U17381.000.0150Kryssreferanse: 2ZDL2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
276NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
FinishIngen ferdig
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H7 / 16 "
Krokøye inni W7 / 16 "
Krokåpning17 / 64 "
Lengde1.5 "
MaterialeRustfritt stål
Åpningsstørrelse17 / 64 "
Total lengde1.5 "
Bredde3 / 4 "
WireDia.0.146 "
Arbeidsbelastningsgrense26 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S Krok Rustfritt stål 1-1/2L Åpning 17/64, 25PK
276NOK /pakke