Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17380.000.0350 S Krok Stål 3-1/2L Åpning1/2, 10PK | AC4EFG 2ZDK8

APPROVED VENDOR U17380.000.0350 S Krok Stål 3-1/2L Åpning1/2, 10PK

På lager
Vare: AC4EFG Modell: U17380.000.0350Kryssreferanse: 2ZDK8
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Finishsink
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H1"
Krokøye inni W1"
Krokåpning1 / 2 "
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Maks. Arbeidsbelastning160 lb.
Åpningsstørrelse1 / 2 "
Total lengde3.5 "
Bredde1.75 "
WireDia.0.373 "
Arbeidsbelastningsgrense160 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0350 S Krok Stål 3-1/2L Åpning1/2, 10PK
203NOK /pakke