Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17380.000.0150 S Krok Stål 1-1/2 L Åpning 15/64, 10PK | AC4EFC 2ZDK4

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S Krok Stål 1-1/2 L Åpning 15/64, 10PK

På lager
Vare: AC4EFC Modell: U17380.000.0150Kryssreferanse: 2ZDK4
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
18NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Finishsink
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H7 / 16 "
Krokøye inni W7 / 16 "
Krokåpning15 / 64 "
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Maks. Arbeidsbelastning26 lb.
Åpningsstørrelse15 / 64 "
Total lengde1.5 "
Bredde23 / 32 "
WireDia.0.146 "
Arbeidsbelastningsgrense26 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S Krok Stål 1-1/2 L Åpning 15/64, 10PK
18NOK /pakke