Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17380.000.0100 S Krok Stål 1 L Åpning 5/32, 50PK | AC4EFB 2ZDK3

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Krok Stål 1 L Åpning 5/32, 50PK

På lager
Vare: AC4EFB Modell: U17380.000.0100Kryssreferanse: 2ZDK3
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Finishsink
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H5 / 16 "
Krokøye inni W5 / 16 "
Krokåpning5 / 32 "
Lengde1"
MaterialeStål
Maks. Arbeidsbelastning16 lb.
Åpningsstørrelse5 / 32 "
Total lengde1"
Bredde17 / 32 "
WireDia.0.104 "
Arbeidsbelastningsgrense16 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Krok Stål 1 L Åpning 5/32, 50PK
75NOK /pakke