Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S Hook Steel 3/4 L Opening 1/8, 50PK | AC4EFA 2ZDK2

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S Krok Stål 3/4 L Åpning 1/8, 50PK

På lager
Vare: AC4EFA Modell: U17380.000.0075Kryssreferanse: 2ZDK2
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
64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Finishsink
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W7 / 32 "
Krokåpning1 / 8 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Arbeidsbelastning7 lb.
Åpningsstørrelse1 / 8 "
Total lengde3 / 4 "
Bredde3 / 8 "
WireDia.0.079 "
Arbeidsbelastningsgrense7 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0075 S Krok Stål 3/4 L Åpning 1/8, 50PK
64NOK /pakke