Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17277.037.0050 U Bolt 304 Rustfritt Stål 3/8-16 Rør 1-1/2 | AE7LMK 5ZA82

APPROVED VENDOR U17277.037.0050 U Bolt 304 rustfritt stål 3/8-16 rør 1-1/2"

På lager
Vare: AE7LMK Modell: U17277.037.0050Kryssreferanse: 5ZA82
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde3"
Innvendig bredde15 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde2.375 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0050 U Bolt 304 rustfritt stål 3/8-16 rør 1-1/2"
91NOK / enhet