Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12705.043.0001 Locknut Nylon Insert 7/16-14, 25PK | AD7MNA 4FJC7

APPROVED VENDOR U12705.043.0001 Låsemutter nyloninnsats 7/16-14, 25PK

På lager
Vare: AD7MNA Modell: U12705.043.0001Kryssref: 4FJC7 / 42JT89
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde7 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4118
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.043.0001 Låsemutter nyloninnsats 7/16-14, 25PK
60NOK /pakke