Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12601.075.0001 Låsemutter Heavy Nylon Insert Steel 3/4-10, 10PK | AB6YQJ 22RV39

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats stål 3/4-10, 10PK

På lager
Vare: AB6YQJ Modell: U12601.075.0001Kryssreferanse: 22RV39
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Finishsink
Klasse2
Høyde8 / 9 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTung med nyloninnsats
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0319
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats stål 3/4-10, 10PK
169NOK /pakke