Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12450.087.0001 Hex Locknut With Nylon Insert 7/8-9, 5PK | AB8PAX 26LH94

APPROVED VENDOR U12450.087.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 7/8-9, 5PK

På lager
Vare: AB8PAX Modell: U12450.087.0001Kryssref: 26LH94
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
100NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishGul sink
Klasse8
Høyde63 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4046
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.087.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 7/8-9, 5PK
100NOK /pakke