Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12450.075.0001 Hex-låsenett med nyloninnsats 3/4-10, 10PK | AB8PAW 26LH93

APPROVED VENDOR U12450.075.0001 sekskantlåsnett med nyloninnsats 3/4-10, 10PK

På lager
Vare: AB8PAW Modell: U12450.075.0001Kryssref: 26LH93

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
147NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishGul sink
Klasse8
Høyde57 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.075.0001 sekskantlåsnett med nyloninnsats 3/4-10, 10PK
147NOK /pakke