Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12422.075.0002 Sekskantlås med nyloninnsats 3/4-16, 10PK | AB8PBF 26LJ04

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 sekskantlåsnett med nyloninnsats 3/4-16, 10PK

På lager
Vare: AB8PBF Modell: U12422.075.0002Kryssref: 26LJ04 / 42JT40
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
71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishGul sink
Klasse8
Høyde57 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 sekskantlåsnett med nyloninnsats 3/4-16, 10PK
71NOK /pakke