Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Hex Locknut With Nylon Insert 5/16-24, 10PK | AB8PBA 26LH97

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 5/16-24, 10PK

På lager
Vare: AB8PBA Modell: U12421.062.0002Kryssref: 26LH97 / 42JT27
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishGul sink
Klasse8
Høyde23 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3771
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 5/16-24, 10PK
130NOK /pakke