Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12411.062.0001 Hex Locknut With Nylon Insert 1-8, 10PK | AB8PAY 26LH95

APPROVED VENDOR U12411.062.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 1-8, 10PK

På lager
Vare: AB8PAY Modell: U12411.062.0001Kryssref: 26LH95
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishGul sink
Klasse8
Høyde1.125 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12411.062.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 1-8, 10PK
85NOK /pakke