Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12348.062.0001 Hex Locknut Carbon Steel 5/8-11, 10PK | AB8UWR 29DU69

APPROVED VENDOR U12348.062.0001 Hex låsemutter karbonstål 5/8-11, 10PK

På lager
Vare: AB8UWR Modell: U12348.062.0001Kryssreferanse: 29DU69

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8.8
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Finishsink
Klasse5
Høyde0.765 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3771
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12348.062.0001 Hex låsemutter karbonstål 5/8-11, 10PK
93NOK /pakke