Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12100.025.0001 Hex Locknut Conical Flange 1/4-20, 100PK | AB8NZX 26LH52

APPROVED VENDOR U12100.025.0001 Sekskant låsemutter konisk flens 1/4-20, 100PK

På lager
Vare: AB8NZX Modell: U12100.025.0001Kryssref: 26LH52
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
Flens Dia.0.56
Klasse2
Høyde9 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeKonisk toppflens låsemutter
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk toppflens
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4068
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.025.0001 Sekskant låsemutter konisk flens 1/4-20, 100PK
67NOK /pakke