Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U11360.037.0001 Sekskantmutter 3/8-16 9/16 Tommer, 100PK | AA9YZX 1JY45

APPROVED VENDOR U11360.037.0001 Sekskantmutter 3/8-16 9/16 tomme, 100PK

På lager
Vare: AA9YZX Modell: U11360.037.0001Kryssref: 1JY45 / 175Y98
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
Høyde7 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessC32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn
Bredde9 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.491
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.037.0001 Sekskantmutter 3/8-16 9/16 tomme, 100PK
84NOK /pakke