Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U11360.031.0001 Hex Jam Nut 5/16-18 1/2 Inch, 100PK | AA9YZW 1JY43

APPROVED VENDOR U11360.031.0001 Sekskantmutter 5/16-18 1/2 tomme, 100PK

På lager
Vare: AA9YZW Modell: U11360.031.0001Kryssref: 1JY43

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSink belagt
Høyde3 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessC32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn
Bredde1 / 2 "
Skiftenøkkelstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3573
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.031.0001 Sekskantmutter 5/16-18 1/2 tomme, 100PK
59NOK /pakke