Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08307.050.0150 Carriage Bolt 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK | AB2GPB 1LY21

APPROVED VENDOR U08307.050.0150 Vognbolt 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB2GPB Modell: U08307.050.0150Kryssref.: 1LY21 / 164W27
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
783NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.1.032 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.25 "
Firkantet bredde0.492 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6289
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.050.0150 Vognbolt 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK
783NOK /pakke