Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08307.037.0100 Carriage Bolt Hot Dipped Galvanised 3/8-16 X 1 L, 100PK | AB2FRR 1LU95

APPROVED VENDOR U08307.037.0100 Vognbolt varmgalvanisert 3/8-16 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB2FRR Modell: U08307.037.0100Kryssref.: 1LU95 / 164W25
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.782 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.188 "
Firkantet bredde0.368 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.03
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.037.0100 Vognbolt varmgalvanisert 3/8-16 X 1 L, 100PK
350NOK /pakke