Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08280.062.0300 Hex Lag Screw Zinc 5/8 X 3 L, 25PK | AB2DRC 1LE24

APPROVED VENDOR U08280.062.0300 Hex Lag Screw Sink 5/8 X 3 L, 25PK

På lager
Vare: AB2DRC Modell: U08280.062.0300Kryssref.: 1LE24 / 166W35

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
451NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishSink belagt
Klasse1
Hex størrelse15 / 16 "
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 8 "
Størrelse5 / 8 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0951
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHex størrelseSakLengdeMaterialeSkruestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Plain7 / 16 "Hex Lag Skrue2.5 "18-8 rustfritt stål-1 / 4 "7 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.062.0300 Hex Lag Screw Sink 5/8 X 3 L, 25PK
451NOK /pakke