Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08160.150.0002 Hex Nut Steel Grade 2 1-1/2-12, 5PK | AB7EVF 22UK37

APPROVED VENDOR U08160.150.0002 sekskantmutter stål klasse 2 1-1/2-12, 5PK

På lager
Vare: AB7EVF Modell: U08160.150.0002Kryssref: 22UK37 / 42JM37
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
445NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-12 "
FinishPlain
Klasse2
Høyde1 9 / 32 "
MaterialeStål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1231
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08160.150.0002 sekskantmutter stål klasse 2 1-1/2-12, 5PK
445NOK /pakke