Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 Hex Nut Grade 2 7/8-9, 10PK | AA4JPH 12P503

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 sekskantmutter klasse 2 7/8-9, 10PK

På lager
Vare: AA4JPH Modell: U08100.087.0001Kryssref.: 12P503 / 42JM07
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
Klasse2
Høyde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
Rockwell HardnessB70 til B100
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 sekskantmutter klasse 2 7/8-9, 10PK
144NOK /pakke