Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-28 X 1/2, 100PK | AB8FXG 25J717

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/4-28 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB8FXG Modell: U07891.025.0050Kryssref: 25J717
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
323NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.25 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.125 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse1 / 4-28
typenend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2016
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/4-28 X 1/2, 100PK
323NOK /pakke