Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07891.019.0037 Hylsesett Skrue riflet kopp 10-32 X 3/8, 100PK | AA9XKV 1HLN4

APPROVED VENDOR U07891.019.0037 Hylsesett Skrue riflet kopp 10-32 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AA9XKV Modell: U07891.019.0037Kryssreferanse: 1HLN4
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
270NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.190 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.0.095 "
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 52
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.019.0037 Hylsesett Skrue riflet kopp 10-32 X 3/8, 100PK
270NOK /pakke