Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07890.050.0075 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/2-13 X 3/4, 25PK | AA9XMA 1HLU8

APPROVED VENDOR U07890.050.0075 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/2-13 X 3/4, 25PK

På lager
Vare: AA9XMA Modell: U07890.050.0075Kryssref: 1HLU8 / 159J60
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 4 "
Punkt Dia.0.250 "
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 52
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3114
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.050.0075 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/2-13 X 3/4, 25PK
331NOK /pakke