Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Socket Set Screw Knurled Cup 5/16-18 X 5/8, 100PK | AA9XLM 1HLT2

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Hylsesett Skrue riflet kopp 5/16-18 X 5/8, 100PK

På lager
Vare: AA9XLM Modell: U07890.031.0062Kryssref: 1HLT2 / 159J48
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
446NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.313 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 8 "
Punkt Dia.0.156 "
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 52
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Hylsesett Skrue riflet kopp 5/16-18 X 5/8, 100PK
446NOK /pakke