Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07890.025.0031 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/4-20 X 5/16, 100PK | AA9XKZ 1HLN8

APPROVED VENDOR U07890.025.0031 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/4-20 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AA9XKZ Modell: U07890.025.0031Kryssreferanse: 1HLN8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
272NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 16 "
Punkt Dia.0.125 "
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 52
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1112
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0031 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/4-20 X 5/16, 100PK
272NOK /pakke