Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Socket Set Screw Knurled Cup 8-32 X 1/4, 100PK | AA9XKP 1HLL8

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Hylsesett Skrue riflet kopp 8-32 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AA9XKP Modell: U07890.016.0025Kryssref: 1HLL8
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
248NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.082 "
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 52
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Hylsesett Skrue riflet kopp 8-32 X 1/4, 100PK
248NOK /pakke