Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 6-32 X 1/2, 100PK | AB8FWQ 25J697

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Hylsesett Skrue riflet kopp 6-32 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB8FWQ Modell: U07890.013.0050Kryssref: 25J697
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
200NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.138 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.069 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse6-32
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0616
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Hylsesett Skrue riflet kopp 6-32 X 1/2, 100PK
200NOK /pakke