Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Socket Set Screw Cup 5/8-18 X 2-1/2, 10PK | AA8YLZ 1AU47

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Sokkelsett skruekopp 5/8-18 X 2-1/2, 10PK

På lager
Vare: AA8YLZ Modell: U07852.062.0250Kryssref.: 1AU47 / 159J07

Få tak i det Mai 20, mandag
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
613NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.625 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2.5 "
Punkt Dia.0.347 til 0.371 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse5 / 8-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7366
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Sokkelsett skruekopp 5/8-18 X 2-1/2, 10PK
613NOK /pakke