Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07852.043.0050 Hylsesett Skruekopp 7/16-20 X 1/2, 50PK | AA8UPX 1AE37

APPROVED VENDOR U07852.043.0050 Sokkelsett skruekopp 7/16-20 X 1/2, 50PK

På lager
Vare: AA8UPX Modell: U07852.043.0050Kryssref.: 1AE37 / 159H81

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

423NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.437 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.232 til 0.252 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse7 / 16-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2727
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.043.0050 Sokkelsett skruekopp 7/16-20 X 1/2, 50PK
423NOK /pakke