Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Socket Set Screw Cup 3/8-24 X 3/8, 100PK | AA8UCP 1AB58

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Sokkelsett skruekopp 3/8-24 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AA8UCP Modell: U07852.037.0037Kryssref.: 1AB58 / 159H70

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
364NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.0.194 til 0.212 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-24
typenUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3065
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel435NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Sokkelsett skruekopp 3/8-24 X 3/8, 100PK
364NOK /pakke