Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07852.016.0031 Stikkontaktsett Skruekopp 8-36 X 5/16, 100PK | AF2ZYG 6ZY47

APPROVED VENDOR U07852.016.0031 Sokkelsett skruekopp 8-36 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AF2ZYG Modell: U07852.016.0031Kryssreferanse: 6ZY47
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
167NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 16 "
Punkt Dia.0.076 til 0.087 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse8-36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.016.0031 Sokkelsett skruekopp 8-36 X 5/16, 100PK
167NOK /pakke