Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07845.016.0018 Socket Set Screw Oval 8-32 X 3/16, 100PK | AB8FZA 25J767

APPROVED VENDOR U07845.016.0018 Sokkelsett Skrue Oval 8-32 X 3/16, 100PK

På lager
Vare: AB8FZA Modell: U07845.016.0018Kryssref: 25J767

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 16 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeOval
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse8-32
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.016.0018 Sokkelsett Skrue Oval 8-32 X 3/16, 100PK
219NOK /pakke